※代表画像

ALR-HO6-40 R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクション 89775104 ALR-HO6-40 R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクション 89775104

R-HO/B-200円形(アルミ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89775104 品番 ALR-HO6-40
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 寸法A(mm)169 寸法F(mm)12 寸法D(mm)20 寸法E(mm)49.5 寸法B(mm)40 寸法G(mm)M10 取付穴径(Φmm)17 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする