曜日別特売

R-HO/B-200円形(アルミ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)30
寸法B(mm)50
寸法A(mm)300
寸法G(mm)M16
内容量1組注文コード89775174品番ALR-B212-50
参考基準価格(税別)¥113,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50寸法A(mm)300寸法F(mm)21寸法D(mm)30寸法E(mm)81寸法B(mm)50寸法G(mm)M16取付穴径(Φmm)23内径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする