ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
H01MA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
100
寸法B(mm)
48
注文コード
89776233
品番
H01MA12-100
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
豊和鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)3
材質
S45C
寸法H(mm)
M14
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
18
爪形状
山取無
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
30
取付穴径(mm)
23