ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
H01MA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
72
寸法B(mm)
62
注文コード
89776251
品番
H01MA15-72
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
豊和鉄工所用の生爪です。
ピッチ(mm)
(セレーション)3
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
156
寸法F(mm)
72
寸法D(mm)
26
爪形状
山取無
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
72
寸法G(mm)
50
取付穴径(mm)
32