ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO7MA
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776294
品番
H07MA6-90
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
70.5
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
12
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
90
寸法G(mm)
20
取付穴径(mm)
17