ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HO7MA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89776373
品番
H07MA15-60
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
(セレーション)3
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
21
材質
S45C
爪形状
山取無
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
40
取付穴径(mm)
25