ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
生爪STJ 小林 カワタ15インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777536
品番
STJ385-86
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
S45C
寸法H(mm)
M16
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
12.7
爪形状
山取無
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
86
寸法I(mm)
76.51
寸法G(mm)
76.2
取付穴径(Φmm)
26
寸法j(mm)
19.03