テクノマーク
テクノマークの 印章用品
テクノマークの 印鑑用交換部品
FT-25用替えパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89778158
品番
F211
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2180
適合機種
F220
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
64
高さ(mm)
8
質量(g)
11
奥行(mm)
33
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918