チャックブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89782147品番VCP2
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)1.2×2寸法L(mm)50寸法H(mm)46寸法A(mm)40寸法B(mm)57寸法C(mm)20使用可能径(Φ)8~18寸法P1(mm)4寸法P2(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする