- タウパー新鮮ロール ミシン目無 トライフ(旧 東海加工紙) 89783243

タウパー新鮮ロール ミシン目無

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法300mm×100m
内容量1本(100m)注文コード89783243品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法300mm×100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: ラッピング
天勝陶房その他業種

コスパがよく、破れ難くて、たいへん便利に使ってます。

対象商品 : 89783268
2023-12-06
用途: 魚、肉の保存時
飲食業

これを使うと魚の新鮮さが長持ちする
リピートとしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 89783268
2023-12-09
用途: 食材の水分取
有限会社サンクロップ飲食業

ミシン目ありと間違えて購入。そして50mに慣れており、重かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする