※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
形状
S1
トラスコ品番
856-5599
注文コード
89786052
品番
SSG1.5-25
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5599
形状
S1
歯数
25
質量(kg)
0.18
バックラッシ(mm)
0.08〜0.16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0096
CADデータダウンロード