※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数26 形状S1 トラスコ品番856-5600 注文コード89786068 品番SSG1.5-26
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は歯数・形状・トラスコ品番など201種類から選べます 他の種類を見る

歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

材質S45C 用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番856-5600 形状S1 歯数26 質量(kg)0.2 バックラッシ(mm)0.08〜0.16 2018年トラスコ掲載ページ2 0096

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする