※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
歯研平歯車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
形状
S1
トラスコ品番
856-5610
注文コード
89786226
品番
SSG1.5-40
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・トラスコ品番
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-5610
形状
S1
歯数
40
質量(kg)
0.51
バックラッシ(mm)
0.10〜0.18
2018年トラスコ掲載ページ
2 0096
CADデータダウンロード