DR-350-26D-9 LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー) 89786243

 

DR-350-26D-9 LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー) 89786243 DR-350-26D-9 LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー) 89786243 DR-350-26D-9 LED電球 E26 350度LED電球 Dbc(ディービーシー) 89786243

LED電球 E26 350度LED電球

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89786243 品番DR-350-26D-9
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今までのLED電球が配光角度約120度に対し、約350度と広範囲照らすことで天井や壁などに反射ができるため、通常LED電球の約1.3倍の明るさを実現しました。
また、部屋の角などにできる影がなくなり部屋を広く見せることが可能となります。
350度配光角のため非常に明るく、消費電力はごくわずか。寿命も約4万時間の長寿命。
質量も従来の製品に比べ半分以下となり、照明器具への負担も軽減しました。
LED電球へ耐熱性のあるプラスチック樹脂素材の採用により光の広がりと軽さと安全性を実現しました。
明るさが全方向に広がるため、現在通常白熱電球を使用中の様々な機器に利用可能です。
密閉器具にもご使用頂けます。(60W相当は非対応)

口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格消費電力(W)9 定格電圧(V)100 光色電球色 明るさ電球60W形相当 質量(g)95 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)約40000 外径(Φ)×全長(mm)70×129

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89786225
2024-06-17
用途:
家のライトに

家のライトに使いましたが、意外と早く切れました。ライトの放熱性が悪かったのかもしれません。

対象商品:
89786191
2018-07-20
用途:
夜間の外灯。
その他業種

夜間、建物の周囲を照らすには十分だと思います。ワット数も少なくて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89786225
2017-08-03
用途:
事業所

使い易くて、価格もお手ごろです。今後も継続して購入致します。

対象商品:
89786191
2018-10-17
用途:
事務所天井の電球に使用

事務所の天井に20個の電球が付いておりますが、LED電球にしてから
とても長持ちしています。

対象商品:
89786225
2016-11-16
用途:
室内の照明

電球の代わりに購入。価格も手ごろで、使い易かったです。

対象商品:
89786216
2015-10-12
用途:
風呂場の照明

LED電球が安くなってきたので交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89786243
2021-11-26
用途:
居間のステンドグラス用
製造業

1.3倍明るいというので交換してみたが、これまで使っている普通のボール型LEDより暗く使えなかった。

対象商品:
89786216
2015-12-28
用途:
作業灯

LED電球は真下のみ明るいのが普通ですがこれは商品名通り350°明るいです。もう少し安ければ助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする