※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790154
品番
LMIF10UU
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
19
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
19
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
6
寸法L(mm)
29
寸法PCD(mm)
29
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×4.4
内接円径dr(Φmm)
10
形状
丸フランジ形
質量(g)
61
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
373
基本定格荷重Co(N)
549
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
-5
ボール条列
4