※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790181
品番
LMIF16UU
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
28
寸法D1(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
28
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
6
寸法L(mm)
37
寸法PCD(mm)
38
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×4.4
内接円径dr(Φmm)
16
形状
丸フランジ形
質量(g)
125
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
775
基本定格荷重Co(N)
1180
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
-7
ボール条列
5