※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形) シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790197
品番
LMIF20UU
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
54
寸法D2(Φmm)
32
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
8
寸法L(mm)
42
寸法PCD(mm)
43
寸法d1×d2×h(mm)
5.5×9×5.4
内接円径dr(Φmm)
20
形状
丸フランジ形
質量(g)
166
直角度(μm)
15
基本定格荷重C(N)
863
基本定格荷重Co(N)
1370
最大偏心(μm)
15
ラジアルすきま許容値(μm)
-9
ボール条列
5