※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(角形) シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790215
品番
LMIK6UU
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
12
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
12
寸法H(mm)
5
寸法I(mm)
5
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法PCD(mm)
20
寸法d1×d2×h(mm)
3.4×6×3.3
内接円径dr(Φmm)
6
形状
角フランジ形
質量(g)
18
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
206
基本定格荷重Co(N)
265
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
-5
ボール条列
4