※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790583
品番
LMIH16LUU
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
22
外径D(Φmm)
28
寸法D1(Φmm)
48
寸法D2(Φmm)
28
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
6
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
70
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×4.4
内接円径dr(Φmm)
16
形状
小判フランジ形
質量(g)
180
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
1230
基本定格荷重Co(N)
2350
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
-7
ボール条列
5