※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMIH25LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790601 LMIH25LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790601 LMIH25LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790601

リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89790601 品番 LMIH25LUU
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法B(mm)40 寸法C(mm)32 外径D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)62 寸法D2(Φmm)40 寸法H(mm)8 寸法I(mm)8 寸法K(mm)46 寸法L(mm)112 寸法d1×d2×h(mm)5.5×9×5.4 内接円径dr(Φmm)25 形状小判フランジ形 質量(g)470 直角度(μm)15 基本定格荷重C(N)1560 基本定格荷重Co(N)3140 最大偏心(μm)15 ラジアルすきま許容値(μm)-9 ボール条列6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする