- 9.5mm エクステンションバー モノタロウ 89791502

- 9.5mm エクステンションバー モノタロウ 89791502 - 9.5mm エクステンションバー モノタロウ 89791502 - 9.5mm エクステンションバー モノタロウ 89791502

9.5mm エクステンションバー

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89791502 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。

材質CRV 全長(mm)75 差込角(mm)9.5(3/8) 表面処理クロームメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791511
2017-01-13
用途:
エンジンオイルのフィルター交換する時
農・林・水産業

狭い場所にあるオイルフィルターの交換に便利で、確実に作業ができました。

対象商品:
89791502
2016-09-30
用途:
農機具の組バラシ等
茶屋よりみち 様 (サービス業)

インパクトドライバーで使っております、奥深くナットの脱着に重宝してます。

対象商品:
89791502
2015-12-08
用途:
乗用車の整備に

安価な製品なので、差込口の精度が心配でしたが、まずまずの造りでした。

対象商品:
89791511
2015-11-28
用途:
自家用

所有のセット品の不足補充として購入。使ていないが見た目では満足している。

対象商品:
89791511
2015-10-29
用途:
車の整備、その他。

購入してから使っていますが、何も差し支えなく使っており、とても満足です。価格も安いですし、良い製品の御提供を頂き感謝しております。

対象商品:
89791502
2016-02-01
用途:
仕事用の車の車載工具

☆値段が安いけど、作りもしっかりとしていてそれなりに使えそうです。車載工具として使用予定です。

対象商品:
89791511
2016-01-12
用途:
自動車整備
建設業・工事業

若干曲がってました。インパクトレンチで高速回転させるとブレると思いますが、ハンドツールで使う予定なので問題ないと思います。

対象商品:
89791511
2015-06-08
用途:
車の整備

前からほしかったので購入しましたが、外れやすいと記載ありましたが当方は気になりません。コスパに優れています。うれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする