- 12.7mmエクステンションバー モノタロウ 89791554

- 12.7mmエクステンションバー モノタロウ 89791554 - 12.7mmエクステンションバー モノタロウ 89791554 - 12.7mmエクステンションバー モノタロウ 89791554

12.7mmエクステンションバー

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89791554 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。

材質CRV 全長(mm)250 差込角(mm)12.7(1/2) 表面処理クロームメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791554
2016-10-30
用途:
作業工具置いておく

こういうサイズものは買っておいて置いておいても損しない。このくらい安ければ。なかった時の探しまわりの手間を考えると激安。表面はそれなりの感じで高級なツヤツヤじゃないですが、かえって油性ペンでの名前書くのに便利。

対象商品:
89791536
2016-09-30
用途:
農機具の組バラシ等
茶屋よりみち 様 (サービス業)

インパクトドライバーに取り付けて使用しています。奥深いナットの脱着に重宝してます。

対象商品:
89791554
2016-10-19
用途:
機械のメンテナンス。

安いが使用上全く問題無く、購入して良かったと思う。

対象商品:
89791536
2016-04-07
用途:
予備工具
自由業 様

安いし、メッキも綺麗で良い。

対象商品:
89791536
2016-01-26
用途:
安くて良い。

安かったので購入を決めました。ボールプランジャが若干緩いです。簡単にソケットが取れてしまいます。
もう少しフボール゚ランジャーが固いと☆5つです。

対象商品:
89791545
2015-12-22
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

いい感じ!
出向先の会社ではメーカー品を使用していますが、出張用のサービスカーは自前の工具を使用するため、モノタロウさんのオリジナルブランドはとても強い味方です!
間違った使い方や無理な使い方をしない限り、メーカー品と遜色なく使用出来ます。(色んな商品のレビューを参考に読みますが、文句を書いている人は、誤った使用方法や無理な使い方をして文句を書いている人がほとんどのような気がします)

対象商品:
89791554
2016-03-16
用途:
延長

トルクレンチに使うと便利です。

対象商品:
89791536
2015-11-09
用途:
普段使いのエクステンションバーとして

価格の割にしっかりとしています。
他社の以前廉価な工具セットに入っていたエクステンションバーは、ラチェットのノッチがすぐ外れてバーを落として困っていましたが、この商品はがっちりと接続されており分離するのに少し力がいるほどしっかりとしています。
この価格ならまた購入するかもしれません。買って得した工具の一つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする