- スピンナハンドル モノタロウ 89791615

- スピンナハンドル モノタロウ 89791615 - スピンナハンドル モノタロウ 89791615 - スピンナハンドル モノタロウ 89791615 - スピンナハンドル モノタロウ 89791615 - スピンナハンドル モノタロウ 89791615

スピンナハンドル

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89791615 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。

材質CRV 全長(mm)375 差込角(mm)12.7(1/2) 表面処理クロームメッキ 頭部幅(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791606
2016-09-08
用途:
バイクエンジンOH

2〜3回使用でジョイント部分がガタガタしてきた。
使えるが、トルクを掛けるのが怖い。
特に一番気を使うシリンダヘッドボルトはドキドキしながらの作業だった。
今はトネ製を使っている。

対象商品:
89791615
2016-02-17
用途:
車のクランクプーリーボルト、ドライブシャフトボルトの脱着

ジョイント部に少しガタがあるのが気になりますが、使用には特に支障がありません。もう少し精度が高いといいのでしょうが、価格が安いのでやむを得ないかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
89791615
2016-04-07
用途:
予備として
自由業 様

狭く力が必要な時に便利です。ガタも無く良い感じですね。

対象商品:
89791606
2015-12-04
用途:
ボルトの取り付け、取り外し

必要にして十分。工具マニアの方には不十分でしょうが機能面は変わりありません。

対象商品:
89791615
2015-10-09
用途:
増し締め作業
自動車・二輪車・自転車関連業

首ふり部分のねじが浮いておりはじめこんなものかなと思いました。
しかしあまりにも浮いているので、いったんねじを緩めて締めるとさらに奥まで締まりました。力をかけて使用する道具なので、もう少し品質チェックをお願いしたいものです

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品:
89791606
2015-08-13
用途:
機械整備
有限会社日輪社 様

固いねじを最初に緩めるときに使って、あとはラチェットに換えて作業していたが、この商品はローレット加工が施してあるので先端を0度に回転させてハンドルを手で回すことができ、作業効率が上がった。価格が安いのに造りも悪くないので満足している。

対象商品:
89791615
2015-10-13
用途:
自動車整備

この価格でこのクオリティならば、文句無しです。プライベーターが使うには、十分に長持ちしそうです。

対象商品:
89791615
2015-06-05
用途:
車の整備に

重量感があり、なかなかしっかりした作りではないでしょうか。
先端部が180度動きますが、カチッカチッとなるタイプではありません。
握る部分はメッシュ加工されているので握った感覚は良いです。
この工具は高いトルクをかける工具なので耐久性は繰り返し作業してみないと何とも言えません。
総合的には価格も手ごろでオススメ商品だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする