750ml 塗料カップ(吸上式) モノタロウ 89791843

塗料カップ(吸上式)

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89791843 品番750ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
取付ネジ径G1/4(メネジ) カップ容量(mL)約750 用途吸上げ式スプレーガン用 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 質量(g)226 塗料供給方式吸上げ式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89791843 750ml 18730539 600ml 塗料カップ 吸上式 モノタロウ 塗料カップ 吸上式 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 モデルチェンジ後継品です。 容量が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791843
2019-02-26
用途:
塗装

今までボタボタ漏れてたのが直ったのでOKです。たぶんまたぶつけて壊れるので消耗品扱いです。なので安いのがいちばんです。

対象商品:
89791852
2018-01-20
用途:
塗装作業時
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従来のカップの劣化により、穴あきで困っていた時に、今回の商品を購入。取り付けネジ径もぴったりでコストパフォーマンスも満足です。

対象商品:
89791852
2018-10-25
用途:
塗装作業

安価で使い勝手がいいですよ。  3/8サイズがあればいいのに

1人が参考にしています
対象商品:
89791852
2018-01-04
用途:
スプレーガン塗料用予備カップ

正直、他社が品切れの時だけ購入しております。価格が高いのがネックです。

対象商品:
89791852
2017-02-27
用途:
床下、水溶性、シロアリ駆除
有限会社MandM 様

床下の作業で、いちいち塗料をいれるのが、めんどくさいので、2本購入。
丁度良いサイズ、これ以上大きいと逆に重すぎて、作業効率が悪くなる。
エアーとの、塗料の調整がはじめは難しいが、慣れれば、作業効率が、ガンは良い。

対象商品:
89791843
2016-02-14
用途:
機械の修理
岩織農園 様

修理した作業機、トラクターなどの塗装にいいです

対象商品:
89791843
2015-08-24
用途:
機械オーバーホール時の塗装
モグラデザイン 様

カップは数個はいるものなので、品質は問題なく価格的には満足です。ただ、廃番になった以前のものより容量が大きくなり、狭い部分の塗装時不便に思うこともありますが、ガンを置いた時の安定性は良くなり、塗料も多く入るので総合的には良い評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする