HLF-S500S ハンドリフター(足踏式) TRUSCO 89792035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター(足踏式)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89792035 品番HLF-S500S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

仕様
昇降方式:足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
早送り装置:無
均等荷重(kg)500 ストローク(mm)525 用途荷物の運搬・昇降など 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番454-2231 質量(kg)62 オレンジ キャスター自在ストッパー付/TUJB-100C・TUJBL-100C、固定/TUK-100C テーブル高さ(mm)275〜800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 踏回数48回 車輪径D(Φmm)100(ウレタン)
注意
※自在車輪と固定車輪の入れ替えはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89792035 HLF-S500S 39854064 HLFA-S500S ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88573082
2016-10-29
用途:
重量物の運搬

100s弱の荷物を車に載せる業務を人力で行っていたものを
この台車を使っての作業に変更しました。
作業が大幅に楽になりました。台車本体が少々重く同じ車に
積載するのに一苦労するのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする