DPG-01U-M デジタル差圧計 モノタロウ 89796655 DPG-01U-M デジタル差圧計 モノタロウ 89796655 DPG-01U-M デジタル差圧計 モノタロウ 89796655

デジタル差圧計

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89796655 品番DPG-01U-M
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

測定範囲(hPa)0〜100 用途差圧計測に。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0〜0.30hPa)、±0.05hPa(0.31〜1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796655
2021-07-22
用途:
機器はそれなりに…
社会医療法人川島会川島病院 様

安価ながら良いのでしょうが、単体では使い物にならないのに注意書きもなくスムーズな活用には至りませんでした。3mmのシリコンチューブが現場では必要となります。

対象商品:
89796655
2017-12-25
用途:
密閉を必要とする工事の確認と管理に使用
株式会社ストリートデザイン 様 (その他業種)

リースするより安く、シンプルで使い易い。これに使用するチューブをすぐ注文できるように画面上に表示してあれば一緒に購入できた。商品が来てから現物合わせで買いに行ったのが面倒だった。

3人が参考にしています
対象商品:
89796655
2016-01-13
用途:
差圧確認

1Pa単位で差圧測定できるて、この価格はうれしいです。ただゼロ点調整した後、値がふらつくのが気になりました。プライベートブランドでより安価な商品を拡充してもらえるとありがたいです。校正やレンタルのサービスもあるとよいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
校正証明書は付属していますか。
回答:
校正証明書は付属しておりません。
2022-03-16
質問:
電源は自動で切れますか。
回答:
オートパワーオフ機能がONになっていると、約10分間操作が行われない場合に電池の消耗回避のため自動的に電源が切れます。
自動で切電したくない場合は、オートパワーオフ機能をOFFにしてください。
2022-03-16
質問:
専用のチューブは付属していますか。
回答:
チューブは付属しておりません。
また、専用のチューブはございません。
内径Φ3oのチューブが適合致しますので、ご参考までに下記の商品をご案内させて頂きます。
 
モノタロウ シリコンチューブ
注文コード 45333933 品番 MGJG-3×5
内容量 1巻(1m)
https://www.monotaro.com/p/4533/3933/
2022-03-16

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする