まだ使っていませんが、大きさは小さからず大きからずで調度よい大きさです。手元に数字がでるのもいいと思います。ただ電池の予備を用意しておかないと困ったことになるかも・・・
便利に使っている。液晶の表示部が見にくい。
特に晴天時には困る。改善して欲しい。
値段は安く使い勝手も良い。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
巻尺を使うより楽です。製品はまずまずです。
デジタル表示盤が見づらい、晴天時には特に見えない。歩きながらの計測でデジタル表示ががもう少し見やすくならないか!
ホイールに近接しているものに比べ手元で便利だが改良できないものでしょうか?
貴重なご意見有難うございます。こちらの商品は販売を終了させていただきました。デジタルウォーキングメジャーは仕様等を見直し再販の予定ですすめております。よろしくお願いいたします。
テスト試験はしてOKです。
計測結果を見るのに、表示版が小さい。
もう少し大きくできる表示版にして欲しい。
スイッチOFF時表示盤が虹色みたいだが、スイッチONで正常表示する
こんな程度の物か安物買いのなんとか?かもしれない???
国産品の品質には及びませんが使用感はとても良好です。伸縮が2段あると収納・運搬に良いと思いました。デジタルメーターも見やすく0リセットもワンタッチで一々かがみ込んでゼロリセットのボタン操作もなく本体も軽いのでお勧めです。