IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874

 

IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874 IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874 IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874 IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874 IR-10-M 放射温度計 ペン型 モノタロウ 89796874

放射温度計 ペン型

(65件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89796874 品番IR-10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトながら-30℃〜275℃のワイド測定レンジ
測定対象に触れないので安全、清潔
持ち運びに便利なクリップ付

測定範囲(℃)-30〜275 放射率0.95(固定) 用途工事現場等の保守点検、陶芸窯の温度管理、食品・食材の温度管理、変圧器等の温度管理、モーター・エンジン等の温度管理 付属品LR-44ボタン型電池×2個 質量(g)約28 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×84×18 精度(℃)±2℃(-30℃〜0℃)、±1℃(0℃〜+65℃)、読み値の±1.5%(+65℃以上) 使用湿度範囲10%RH〜95%RH(但し結露の無い事) 比率距離対測定範囲比(D対S)/1対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ペン型)
取扱説明書:
注意
※※人体用ではありませんので体温の測定はできません。※※
※ボタンを強く押してのご使用はお止めください。故障の原因となります。
※ガラスや反射面の測定には適していません。
※最適な測定距離は3〜4cmです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89796874 IR-10-M 38562282 AD5617 赤外線放射温度計 A&D 赤外線放射温度計 A&D 1台 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796874
2023-02-01
用途:
メインテナンス作業で使用

メインテナンス時の作動温度の測定に購入。
価格が価格だったので期待はしてませんが、大雑把な温度が分るので目安にはなります。

対象商品:
89796874
2023-03-04
用途:
熱源確認の為

ですね!使い始めて確認は 少し不便を感じた。だから生産なのか販売だけなのかが判らないが、止めて正解、作業者へは向かない。安くて高額になった。

1人が参考にしています
2022-08-09
用途:
エアコンの風の温度測定時
サービス業

とてもコンパクトで操作も簡単でコスパ良い。
測定精度もまあまあで自分の使い方では問題ないです。
ただ電池のフタを兼ねているペン差しクリップ部がちゃちくてすぐ折れてしまいました。
電池フタが閉まらないと電通しなくて使用できないのでテープでフタを固定して補強して使ってます。
ペン差しクリップ部分が頑丈に作られていればとても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89796874
2022-05-31
用途:
池の表面温度の測定
吉田観賞魚販売株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトで使いやすい。もう少し単価が安いと買いやすい。

対象商品:
89796874
2021-11-07
用途:
実験結果を計測する。
サービス業

非接触で素早く温度が測れ、たいへん重宝してます。液体であれば温度計を浸せば測れますが、金属などの表面温度を測るにはこの商品が最適です。精密さは要求しませんから、安価でとても助かってます。
ちなみに水を沸騰させたケトルの表面温度を試しに測ると99.1℃の表示、なかなか精度も良いと思います。

対象商品:
89796874
2021-06-22
用途:
倉庫内での商品検温
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 様

非常に軽く、ペン型である為、常時、持ち歩け、すぐに検温できる。今まではハンディ式で
事務所にとりに戻ったり、倉庫内で置き忘れたりという不便が無くなった
電池交換の時、キャップの戻し方にコツがいるのが難か

対象商品:
89796874
2021-08-30
用途:
ピザ窯の温度
製造業

ピザ窯の温度を見るのに購入。値段も手頃で、コンパクト。ただ、280度までしか測れないので温度の目安として使うつもりです。

対象商品:
89796874
2020-04-13
用途:
現在の温度の確認

今現在の温度は何度なのか?
簡易的なものを望んでいました。つくりは簡単そうですが値段的にも満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする