曜日別特売
TQ-100 粉砕器 ケツト科学研究所 89800435

粉砕器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89800435品番TQ-100
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。

用途
米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。
仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800435
2021-03-18
用途: 水分計の分析用試料粉砕作業に使用。
株式会社テラフーズ

構造がガッチリ出来て居り、長く使えそうです。
但し、もう少し多くの試料が投入できると直良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする