米粒透視器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89800444 品番TX-200
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TX-200は、精米や玄米の外観品質を観察するための器具です。
試料の背面から光を透過させて、形状や色調を観察します。
角度を確認しながら回転させることができる試料皿や、拡大レンズも付いています。
しかも試料の背景がブルーになるような工夫がされていますので、精米や玄米の性状を明確に識別することができます。

電源
電池1.5V(単3アルカリ)×4またはAC100V(50/60Hz)
出力DC6V 0.5A
電池使用時間(時間)
連続で約5時間
電池の保管状態や使用温度によって若干異なる。
付属品小冊子「ライスミュージアム お米の品質評価テキスト」 適合(サンプル)精米、玄米 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)10〜40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×162×134 光源蛍光ランプ4W 昼光色(ZLP-701) 保管温度範囲(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする