米粒透視器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89800462 品番簡易型
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

玄米の品質検査の際に、胴割粒の有無・程度・混入率を、短時間で正確に調べるために作られた米粒透視器です。
ガラス板上の赤線枠内に普通玄米約100粒が並ぶように設計してあります。
さらに、反射鏡を裏返すと黒色板となり、カルトンの代わりにも使えます。

仕様透粒数/約100粒 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×19×90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89800462
2021-10-20
用途:
胴割の率が解らないので購入
農・林・水産業

米検査では胴割率は重要です。そのため購入しました。

対象商品:
89800462
2020-10-20
用途:
水稲の籾摺り調整作業
農・林・水産業

使いやすくて、満足しています。ありがとうございました。

対象商品:
89800462
2016-10-14
用途:
玄米 籾摺り 胴割れ検査
吉岡 鉄工所 様

長年探していたので、使いやすさわまだわからず、来年以降も使用して重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする