米麦水分計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89800505 品番 ライスタf
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。

測定範囲
玄米:11〜20%、 精米:11〜20%
もみ:11〜30%、 乾燥中もみ :11〜20%
大麦:10〜30%、 小麦:10〜30%
はだか麦:10〜20%
測定精度
製作:±0.1%(20%以下)、
105℃法:±0.5%(乾燥中もみを除く)
補正機能
温度補正/サーミスタによる自動温度補正
穀温補正/マイコンによる自動穀温補正(穀温補正の適用は水分20%以下)
測定対象玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品もみすり器TR-130、試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0〜40℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】米麦水分計「ライスタf」
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89800505
2021-10-02
用途:
籾乾燥時の水分測定で使用する。
農・林・水産業

水分測定は問題無いが、同梱の籾摺り機は穀物の投入口が狭すぎて毎回投入時に籾がこぼれてしまう。それから籾を摺った後の玄米の取り出しも説明書の通りに行ってもうまく取り出せないし、使用後も内部に玄米の欠片が残ってしまい、掃除が結構手間なので別の籾摺り機を使っています。

対象商品:
89800505
2018-09-18
用途:
稲の刈取り後の乾燥状態のモニター(乾燥機の乾燥状態の確認)
農・林・水産業

同じメーカの更新として購入。従来と使い方も変わらず安心して使用ができる。精度についても満足している(乾燥機についている水分計とほぼ同じ値を示すため、安心して玄米出荷前の水分確認ができる)

対象商品:
89800505
2015-10-17
用途:
稲刈り後の水分測定
運輸・通信業

初めての商品だったが使い方も簡単であり、解りやすいとても満足している

対象商品:
89800505
2015-07-31
用途:
米の水分測定
農・林・水産業

使い勝手は、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする