米穀水分計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89800532 品番 ライスタf5
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。

測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)、外国玄米B:オーストラリア、中国(小站・東北)外国精米A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)、オーストラリア、中国(小站・東北)、中国もち、タイもち、外国精米B:タイうるち 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、ピンセット付スプーン、ソフトケース 質量(kg)0.44 測定範囲玄米:11〜20(%)、精米:11〜20(%) 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0〜40℃ 測定精度製作:±0.1%、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正、穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89800532
2015-10-03
用途:
米の水分測定
農・林・水産業

安定して、(高い精度)信頼できる水分計です。長く使っても、飽きが来ない商品です。無駄なハードケースが付いていなくて、使い心地の良いソフトケースも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする