ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の 測定機器
ケツト科学研究所の 穀類水分計
米麦単粒水分計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89800611
品番
PQ-520
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
PQ-520は、試料を一粒ずつ高速に、しかも連続的に測定する水分計です。このような測定方式をとることで多量の試料の水分分布を正確に知ることができ、乾燥調整の不足などによる水分ムラを防ぐことができます。
測定範囲
精米・玄米:11〜20%、 もみ:11〜35%、
大麦・小麦:10〜40%、 はだか麦:10〜35%
表示内容
選択した穀類、平均水分値、粒数、時刻、
水分分布(ヒストグラム)
測定対象
精米、玄米、もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定方式
電気抵抗式
表示方式
蛍光表示管
仕様
設定粒数/10〜1000粒(任意設定)
質量(kg)
9
電源
AC100V(50/60Hz)
測定精度
±0.5%(水分20%以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×254×382
測定時間
40秒以下/100粒(玄米測定、平均水分の表示時間)
外部出力
RS- 232C(プリンタ用)、USB(PC用)
使用温湿度範囲
5〜40℃、85%RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
サーミスタによる自動温度補正(器械温補正)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。