HX-700は電気抵抗を応用した牧草水分計で、乾燥中あるいは貯蔵中の牧草に、棒状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。牧草貯蔵時の乾燥不足は発酵腐敗の原因となりますし、過乾燥は品質の低下を招きます。また、牧草飼料の取り引きにおいては、水分による質量の増減は重要な問題です。このような問題を解決したいという業界のニーズに、開発されたのがHX-700です。貯蔵時の水分管理・取り引き時の水分検査にお役立てください。
仕様書通りの動作をしません。具体的には水分含量が30%を超える試料の測定でHi表示が出ず、不正値が表示されます。また30%未満の試料の測定誤差についても1%以上、数%の誤差があります。メーカー(ケット科学)に商品を送り動作検証を依頼したところ「動作検証が不十分なまま商品として販売していた」とのことですが、対応は非常に不誠実で、さもありなんという感じでした。