※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89800907 品番 F-115-3-A-P
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
サイズ600×856mmのお客様組立式スノコです。

ピンク 材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合) 用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに 長さ(mm)856 幅(mm)600 厚さ(mm)48 質量(kg)4.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする