アンブラーD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89801074 品番 YA-83L-ID
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

片手でロックできるダイヤル錠採用。コンパクトに収納可能な傘立て。
片手でロックできるダイヤル錠
一度の工程で折りたたみ可能
折りたたんでも安全に自立
説明パネル付き

収納本数(本)33 幅(mm)1170 高さ(mm)1025 奥行(mm)480、(折りたたみ時)240 仕様キャスター付き、ダイヤルロック、折りたたみ 材質フレーム・水受皿/スチールメラミン焼付塗装、可動部/黒染めメッキ、パネル/再生ポリエチレンテレフタレート(PET)100%、シート/再生ポリ塩化ビニル(PVC)82%、錠/ABS樹脂 質量(kg)31 ブラック グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※鍵番号の指定をお願いいたします。バスケット画面の「オプション指定」よりお進みください。
同じ番号のカギは互換性があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする