CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の オフィスインテリア
CONDOR(山崎産業)の 傘・傘立て
CONDOR(山崎産業)の 傘立て・アンブレラスタンド
アンブラーX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89801187
品番
YA-12L-ID
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
雨の日の備えとして飲食店などに最適な傘立て。
収納本数(本)
40
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、シート/再生ポリ塩化ビニル(PVC)82%
仕様
組み立て式
幅(mm)
820
質量(kg)
7
色
ブラック
高さ(mm)
495
奥行(mm)
408
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.12MB)