※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
取付穴加工ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89801188
品番
SRFD2.5-1500
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
取付穴付きの完成品です。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-6381
形状
RD
歯数
192
質量(kg)
7.97
2018年トラスコ掲載ページ
2 0120
CADデータダウンロード