※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
取付穴加工ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
261
トラスコ品番
856-6382
注文コード
89801197
品番
SRFD2.5-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
歯数・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
取付穴付きの完成品です。
材質
S45C
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
856-6382
形状
RD
歯数
261
質量(kg)
10.8
2018年トラスコ掲載ページ
2 0120
CADデータダウンロード