※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付穴加工ラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89801267 品番 SRFD4-1000
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
取付穴付きの完成品です。

材質S45C 用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番856-6389 形状RD 歯数80 質量(kg)12.6 2018年トラスコ掲載ページ2 0120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする