エバックサンステップマット

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89801345 品番 F-131-6-GR
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) グレー トラスコ品番480-4724 長さ(mm)900 幅(mm)600 質量(kg)約2 用途泥落としマット 種別玄関マット 厚さ(mm)13 機能防炎、泥落とし 設置場所屋内・屋外兼用 防炎性能試験番号EO.960504
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
玄関口での靴の泥落とし
農・林・水産業

従来使用していたものとの比較中、多少良いかなと感じているが、
使用日数が少ないため本当の実力は?

2025-08-27
用途:
仕上台のクッションとして使います。

製品がキズがつきにくくなり、作業効率が上がりました。

2025-01-21
用途:
グレーチングの蓋

四角いグレーチングの上に蓋をするように置いています。
夏場に蚊の発生を抑えることもできています。
屋外なのでこのゴム製が一番使いやすいです。

対象商品:
89801336
2023-10-17
用途:
玄関の泥払い
その他業種

明るい緑で玄関がとても映えました。
簡単に靴底の泥や汚れが取れて助かります。
掃除も簡単なのでこれにして良かったです。

対象商品:
89801293
2023-04-11
用途:
玄関先に

靴についている汚れやこびりついた泥を除去するのにいいです。

対象商品:
89801336
2022-12-15
用途:
玄関マット

以前使用していたものがへたってきてしまったので、こちらを購入しました。
鮮やかなグリーンで見た目もよく、砂もしっかりと落ちるのでとても良いです。

対象商品:
89801336
2022-03-01
用途:
事務所出入り時
建設業・工事業

以前使用していた物が、使えなくなったので、出入口用に購入しました。靴裏の砂などを結構落としてくれるので重宝しています。

対象商品:
89801336
2021-06-15
用途:
事務所前に設置
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

今までのマットがくたびれた為購入。きちんと靴に付いたごみを取ってくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする