CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
グラスワイパー2ダン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89801783
品番
GL652-025N-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
幅(mm)
250
用途
窓ガラス用水切り
トラスコ品番
472-1501
材質
グリップ/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ハンドル/アルミ、ヘッド/ポリプロピレン(PP)・HIPS樹脂、スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
全長(mm)
990〜1620
質量(g)
374
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650