CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
2989.JP+グラスワイパーN38EX3段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89801801
品番
GL652-238N-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
幅(mm)
380
用途
窓ガラス用水切り
トラスコ品番
472-1527
材質
グリップ/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ハンドル/アルミ、ヘッド/ポリプロピレン(PP)・HIPS樹脂、スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム
全長(mm)
1170〜2620
質量(g)
634
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89801801
GL652-238N-MB
24325753
GL708-238N-MB
2989.JP+グラスワイパーN38EX3段
CONDOR(山崎産業)
1本
¥
3,098
税込
¥
3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です