CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ケアソフト SK-9(レジ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89801914
品番
F-206-9-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズのクッションマット。
あらゆる立ち仕事の疲労軽減に効果を発揮。
疲労軽減効果と耐久性のある二層構造。
キャッシャー用什器への収まりを考慮したサイズ。
抗菌剤、静電防止剤を配合。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マット PVC製 足元タイプ
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
材質
上層/ポリ塩化ビニル(PVC)シート、下層/塩ビ発泡(発泡PVC)
色
グリーン
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.1
防炎性能試験番号
EO.990388