BR434-000X-MB サッシブラシ CONDOR(山崎産業) 89802063 BR434-000X-MB サッシブラシ CONDOR(山崎産業) 89802063 BR434-000X-MB サッシブラシ CONDOR(山崎産業) 89802063

サッシブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89802063 品番BR434-000X-MB
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

サッシの溝にたまった取りにくい汚れが簡単に落とせます。

用途サッシの溝のお掃除に トラスコ品番370-0721 材質柄/ポリプロピレン(PP)(抗菌加工)、ブラシ/ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)70 高さ(mm)177 質量(g)35 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89802063
2022-06-12
用途:
ゴミ ホコリ 払い
河浩介建築設計室 様 (建設業・工事業)

大きさも形も使い易いと思います。さやから抜くとヘラが付いているのも便利ではあります。ただそ繋ぎ目がグラグラして気になります。ヘラの便利より固定された使いやすさの方が私は良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
89802063
2017-03-18
用途:
空気清浄機のメンテナンスで使用。
有限会社タックコーポレーション 様

腰袋に入れてもがさばらず
簡易メンテナンスの使用で助かったております。

対象商品:
89802063
2018-11-27
用途:
サッシ廻りの掃除
建設業・工事業

細かいところにブラシを入れようとするも、残念ながら収まらない毛先たちはことごとく折れ曲がり、曲がった毛先は再生しません。最終的には使古した歯ブラシみたいに惨めになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする