システムスノコ(ジョイント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89802255 品番F-153-JO
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

ホワイト 材質ポリエチレン(PE) 用途施設玄関やロッカールーム、水廻り トラスコ品番375-6548 長さ(mm)32 幅(mm)82 厚さ(mm)30 質量(g)25 防炎性能試験番号EO.010269 耐荷重(kg/cm2)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする