CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の 衣類用ブラシ
しみとりブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89802325
品番
C89-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
染み取り作業から洗浄・仕上げまで、手軽に使えるカーペットブラシです。
用途
カーペットしみ取り用
材質
甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
46
高さ(mm)
25
質量(g)
80
奥行(mm)
175
毛丈(mm)
11
繰り返し・詰め替え
対応