トイレブラシ K

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89803357 品番CL523-000U-MB
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

先割れした毛先で微細な汚れもかき取ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所トイレ 用途トイレ用ブラシ トラスコ品番480-4481 材質柄/ポリプロピレン(PP)、毛/ポリエチレンテレフタレート(PET) 全長(mm)420 アイボリー 質量(g)83 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89803357
2024-04-25
用途:
トイレ清掃時
教育・研究機関

柄の長さと、ブラシの硬さがほどよくリピート購入しました

対象商品:
89803357
2022-07-04
用途:
洗浄機内の細かい部分の清掃
サービス業

細かい部分まで清掃出来て、使いやすいようです。
今後も使用していきます。

対象商品:
89803357
2022-07-11
用途:
清掃スタッフが使用しています
サービス業

ブラシが柔らかめで柄が長いのがいいようです。耐久性についてはこれから検証したいと思います。

対象商品:
89803357
2022-02-15
用途:
トイレ掃除

柄が長いので安心して使える。毛は細目で蜜に植毛されているのでしっかり掃除できる。

対象商品:
89803357
2021-01-28
用途:
トイレ清掃
製造業

毛先部分が柔らかい印象です。
弊社はまだ硬い方が良いのでリピ買いはないかと思います。

対象商品:
89803357
2020-09-07
用途:
掃除用具として
医療・福祉・介護関連業

使用感などについて、特に問題点はありません。Web発注で、すぐ届き助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
89803357
2019-08-13
用途:
もう少しブラシ部に腰が欲しい。
個人のお客様

トイレブラシと言う名前で売っている割には
便器をガシガシやると瞬殺でブラシ部がボロくなります。
今度は他の商品で同様の使用で検証します。

対象商品:
89803357
2017-09-11
用途:
トイレ掃除
卸売・小売業

トイレの便器を磨くのに、丁度いい毛の方さだと思います。お値段もお手頃で購入しやすく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする