トイレブラシ N

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89803366 品番CL524-000U-MB
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

洗剤の含みが良く便器を傷つけにくいスポンジタイプ。

使用場所トイレ 用途トイレ用ブラシ トラスコ品番480-4490 材質柄/ポリプロピレン(PP)、ヘッド/ナイロン不織布 厚さ(mm)スポンジ:最大35 全長(mm)415 アイボリー 質量(g)57 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89803366
2023-10-03
用途:
トイレ用

トイレの掃除で使用。ブラシ部分が摩耗するので2本購入しました。耐久性はわかりませんが、汚れ落ちは良好で現状の使用感はグッドです。

対象商品:
89803366
2020-03-08
用途:
トイレ掃除
製造業

消耗品なのでこのお値段でこの品質ならとてもいいです。

対象商品:
89803366
2017-04-06
用途:
トイレ掃除

便器を傷つけることなくブラシにも汚れの不着がなく
今まで使用していたのより良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする